防水プリカ用ねじなしカップ

防水プリカ用ねじなしカップ - 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ - 三桂製作所
温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)15寸法L3(mm)26寸法d(Φmm)17寸法A(Φmm)38質量(g/個)87適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58033098WK2E17
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033107WK2E24
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033116WK2E30
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033125WK2E38
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033134WK2E50
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする