曜日別特売

泥水用エンジンポンプ TED型

泥水用エンジンポンプ TED型 - 鶴見製作所

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。

用途土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。夾雑物混入の送・排水用。内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60399748TED5-50H50×50270.6消防ねじ田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて
366,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
出荷予定:2026年3月24日
60399757TED4-80H80×80241.2消防ねじ田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて
453,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60399766TED5-100H100×100241.7消防ねじ田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて
675,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58033913TED4-50A50×50270.6消防ねじ田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて
366,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58033929TED3-80A80×80241.2消防ねじ田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて
453,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58033938TED4-100A100×100241.7消防ねじ田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて
675,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58033913TED4-50A60399748TED5-50HTED4-50A 泥水用エンジンポンプ TED型 鶴見製作所 60399748泥水用エンジンポンプ TED型鶴見製作所1台
219,800
欠品中
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58033929TED3-80A60399757TED4-80HTED3-80A 泥水用エンジンポンプ TED型 鶴見製作所 60399757泥水用エンジンポンプ TED型鶴見製作所1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58033938TED4-100A60399766TED5-100HTED4-100A 泥水用エンジンポンプ TED型 鶴見製作所 60399766泥水用エンジンポンプ TED型鶴見製作所1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする