曜日別特売

バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組

バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組 - 後藤バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組 - 後藤バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組 - 後藤バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組 - 後藤バイオパックS 防カビ 浴室用 3個組 - 後藤
(1件のレビュー)

ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤
人体には無害で効果は約1年間
これでお風呂掃除がラクになる
「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。
驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。
もうこれでカビの発生は心配ありません。
設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。
また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。
善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。

厚さ(mm)1.5質量(g)50縦(cm)14(フック部除く)横(cm)7内容量1パック(3個)
注意
※お風呂等への設置前に、付着しているカビは、専用のカビ取り剤等を使用し、除去した後に設置してください。
※設置後、時間が経過していても黒く残っているカビは、カビの死骸ですのでブラシと水で洗い流してください。
※本品は、カビの繁殖、増殖を抑えますが、付着後のカビの色素は取れません。
※付属の吸盤フックは、設置場所の素材によっては、長時間吸着性能が持続できない場合もあります。
※その場合は、設置場所に合った市販のフック等を使用することをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58033956879417
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58033956
2022-12-24
用途: トイレの匂いが消えます!
サービス業

お風呂のカビだけでなく、トイレに置いておくと匂いが消えます。1年間もつので、消臭剤を取り替える手間もなく、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする