曜日別特売

除草材「草枯れちゃん」 3kg

除草材「草枯れちゃん」 3kg - 旭東除草材「草枯れちゃん」 3kg - 旭東除草材「草枯れちゃん」 3kg - 旭東除草材「草枯れちゃん」 3kg - 旭東除草材「草枯れちゃん」 3kg - 旭東除草材「草枯れちゃん」 3kg - 旭東
(1件のレビュー)

最長約10ヶ月間も持続可能
ペットもお子様も安心の除草材
雑草を除去するには、抜くか農薬を散布するか・・。
除草剤には人間やペットに害を与えるだけでなく、土壌にも悪影響を残します。
本品は、そんな悩みを解消。
新しい発想の除草材は、過去の塩害をヒントに開発された天然素材に手を加えたもの。
農薬のように即効性はありませんが、多孔質セラミックにより、天候に左右されることなく、最長約10ヶ月もの間、効果を持続することに成功しました。
また、薬剤でないので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
墓地などの除草にも最適です。

使用方法1kgで約1~3平米を目安に、直接雑草や土に撒き拡げてください。農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個
注意
※草枯れちゃんを使用後の土壌は酸性化しておりますので、再び草花を植える際は、ホームセンター等で販売されている石灰をよく混ぜて中和した状態に戻し、少し時間を置いてから植えてください。※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58034053877365-
4,3004,298
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
68453720877365【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
4,3004,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58034053
2021-05-15
用途: 除草
建設業・工事業

3㎏(1袋)で3㎡分。
ぺっとにも安心。ということで購入しましたが
高すぎます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする