INAX(LIXIL)
シャワートイレ RAAシリーズ
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
質量(kg)
3.6
使用温度範囲(℃)
0~40
定格消費電力(W)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×553×160
電源コード(m)
1(漏電保護機能、一口一下付)
給水方式
水道直結式
定格電源
AC100V 50/60Hz
省エネ機能
瞬間式
年間消費電力量(kWh/年)
128 (節機能切時:167)
給水圧力(MPa)
最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
内容量
1台
取扱説明書:
(2.8MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58034096
CW-RAA20/BW1
ピュワホワイト
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58034105
CW-RAA20/BN8
オフホワイト
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58034114
CW-RAA20/LR8
ピンク
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58034123
CW-RAA20/BB7
ブルーグレー
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください