曜日別特売

ボア脱着式サボサンダル ブラック

ボア脱着式サボサンダル ブラック - アイメディアボア脱着式サボサンダル ブラック - アイメディアボア脱着式サボサンダル ブラック - アイメディアボア脱着式サボサンダル ブラック - アイメディアボア脱着式サボサンダル ブラック - アイメディアボア脱着式サボサンダル ブラック - アイメディアボア脱着式サボサンダル ブラック - アイメディア
(1件のレビュー)

サッと履けて便利なサボサンダル。
内側はボア仕様で、軽くてあったか。
つま先から甲部をすっぽりカバーしてくれるので、寒い季節におすすめです。
スナップボタン付きでボアインナーは取り外して洗えます。

ブラック材質本体:EVA樹脂、ボアインナー:生地/ポリエステル、底部/ポリエチレン靴タイプサンダル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58100158100894224~24.5L約255
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58100149100894123~23.5M約242
1,500
取扱い終了
58100167100894325~25.5LL約296
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100167
2024-05-28
用途: 日常使用
ALTECその他業種

結構丈夫な作りです。ボアも当年はほつれることもなく変質もありませんでした。何年使えるかが楽しみです。特に底がいつまでもつか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする