東栄管機
二重管継手片差ユニオン グレー
二重管の伸縮が容易に取れます。
用途
有害物質の流出を防止。結露防止。
形状
ユニオン
色
グレー
材質(本体)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(パッキン)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
PVC
内容量
1個
注意
※内管は圧力用途に使用する場合、液体温度35℃以下で使用圧力(静水圧)0.75MPa以下でご使用下さい。
※外管は排水用途の為、圧力を加えないで下さい。
※圧縮空気等の圧力気体の輸送には使用しないで下さい。破損時に管の破片が飛散し大変危険です。
※屋内でのご使用をお勧めします。屋外で使用すると透明継手は変形・変色する恐れがあります。屋外ではグレー品をご使用下さい。やむを得ず屋外でご使用の場合は直射日光を避けるため、熱気のこもらない方法で配管を保護して下さい。
※埋設配管に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097254
DV-KU-G
40
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
58097263
VU-KU-G
50
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
58097279
VU-KU-G
75
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
58097288
VU-KU-G
100
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 二重管継手製品説明
参考になった