東栄管機
二重管継手用スペーサー
二重管の保持に使用します。
用途
有害物質の流出を防止。結露防止。
材質
PVC
形状
スペーサー
色
紺
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※内管は圧力用途に使用する場合、液体温度35℃以下で使用圧力(静水圧)0.75MPa以下でご使用下さい。
※外管は排水用途の為、圧力を加えないで下さい。
※圧縮空気等の圧力気体の輸送には使用しないで下さい。破損時に管の破片が飛散し大変危険です。
※屋内でのご使用をお勧めします。屋外で使用すると透明継手は変形・変色する恐れがあります。屋外ではグレー品をご使用下さい。やむを得ず屋外でご使用の場合は直射日光を避けるため、熱気のこもらない方法で配管を保護して下さい。
※埋設配管に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097297
TDV-KR-HI
13-40
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
58097306
TVU-KR-HI
20-50
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
58097315
TVU-KR-HI
25-50
¥
825
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
58097324
TVU-KR-HI
40-75
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
58097333
TVU-KR-HI
50-100
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 二重管継手製品説明
参考になった