東栄管機
HTDV継手90°エルボ
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
エルボ
色
茶色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097464
HT-DV DL
75
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
58097473
HT-DV DL
100
¥
4,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材