東栄管機
HTDV継手90°異径エルボ
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
エルボ
色
茶色
タイプ
HTDV
寸法L1(mm)
51
寸法L2(mm)
54
寸法Z1(mm)
26
寸法Z2(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097489
HT-DV RL
50×40
¥
1,040
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材