東栄管機
HTDV継手ソケット
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
ソケット
色
茶色
寸法Z(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097498
HT-DV DS
75
¥
1,570
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
58097507
HT-DV DS
100
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材