曜日別特売

HTDV継手インクリーザー

HTDV継手インクリーザー - 東栄管機HTDV継手インクリーザー - 東栄管機
(1件のレビュー)

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58097613HT-DV IN40×25
430
289
318(税込)
当日出荷
58097629HT-DV IN50×40
620
419
461(税込)
当日出荷
58097638HT-DV IN75×50
1,220
769
846(税込)
当日出荷
58097647HT-DV IN100×50
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
58097656HT-DV IN100×75
2,590
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58097629
2024-01-29
用途: 配管工事
山陽設備

耐熱排水用の異形ソケットは厨房機器接続時に使用しています。安価で毎回注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする