東栄管機
HTDV継手45°Y
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
45°Y
色
茶色
タイプ
HTDV
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097665
HT-DV 45°Y
40
¥
1,420
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
58097674
HT-DV 45°Y
50
¥
2,060
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
58097683
HT-DV 45°Y
75
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
58097699
HT-DV 45°Y
100
¥
9,440
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
58097708
HT-DV 45°Y
50×40
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
58097717
HT-DV 45°Y
75×50
¥
3,140
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
58097726
HT-DV 45°Y
100×50
¥
5,020
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
58097735
HT-DV 45°Y
100×75
¥
6,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
45853370
HT-DV 45Y
65×50
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材