曜日別特売

HTDV継手持ち出しソケット

HTDV継手持ち出しソケット - 東栄管機HTDV継手持ち出しソケット - 東栄管機

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット茶色タイプHTDVRoHS指令(10物質対応)対応寸法l'(mm)20内容量1個
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58097796HT-DV MBS40
1,450
939
1,033(税込)
当日出荷
58097805HT-DV MBS50
1,540
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする