東栄管機
HTDV継手ツマミ式掃除口
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
ツマミ式掃除口
色
茶色
タイプ
HTDV継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58097814
HT-DV VCO
40
¥
1,060
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
58097823
HT-DV VCO
75
¥
3,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
45853397
HT-DV VCO
65A
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材