SONIC(ソニック)[文具]
山型クリップ 大 ブリスター
用紙のサイズや容量に合わせて使い分け。
大量の伝票などを保管したい時に大活躍。
材質
スチール
サイズ
大
口幅(mm)
147
綴じ枚数
約190枚
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58034866
CP-323
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください