SONIC(ソニック)[文具]
ミニマグネットクリップ
裏面は強力マグネットでスチール面にしっかり取り付け!
特性
強力
材質
PS・スチール
口幅(mm)
21
サイズ
ミニ
綴じ枚数
約40枚
内容量
1箱(3個×10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58034875
CP-4661-D
黒
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
58034884
CP-4661-W
白
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください