SONIC(ソニック)[文具]
マグネットクリップ ブリスター
メモなどをはさんで張り付けるなら、小さいサイズで強力なアイテムがベスト!
特性
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
口幅(mm)
サイズ
綴じ枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58034927
CP-63B
スチール・ABS
44
大
約80枚
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
58034945
CP-65B
スチール
31
小
約50枚
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください