SONIC(ソニック)[文具]
パンチ 特大 青
コンパクトに収納できるロック機能付きでデスクもスッキリ快適!
材質
本体=スチール、裏蓋=PE、サイドゲージ=ABS
色
青
サイズ
特大
機能
サイドゲージ付、ハンドルストッパー機能付
穿孔能力(枚)
約36
サイズ(mm)
124×114×136
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035006
DA-301-B
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください