曜日別特売

机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト

机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト - SONIC(ソニック)[文具]机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト - SONIC(ソニック)[文具]机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト - SONIC(ソニック)[文具]机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト - SONIC(ソニック)[文具]机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト - SONIC(ソニック)[文具]机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト - SONIC(ソニック)[文具]机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

デスクの上を有効活用!
置くだけ収納力アップ!
よく使われるサイズのPCモニタにピッタリサイズ設計!
モニタの下にキーボードやノートPCを収納!
1台で2通りの使い方が可能!

質量(kg)2.48(パッケージ含む)間口(mm)690主要材質スチールサイズ(mm)690×200×256、有効内寸:656×90×250、上段使用時外寸:690×217×250、上段有効内寸:656×200×250高さ調節2段階コンセントなし引出しなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035033DA-5927-Wホワイト690×256×200約15(等分布時)
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 事務所
ホクレン農業協同組合連合会くるるの杜サービス業

サイズもちょうどよくて下部分がシンプルな足なので物が出し入れしやすい。
ただ、上天板がつるつるしてて置いたものが滑り易い
物を置くときは滑り止めが必要かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする