SONIC(ソニック)[文具]
ブレイブ鉛筆削りプチケズ レッド
小さくてもしっかり削れる
上級モデルと同じ本格らせん刃使用
3種類の鉛筆の形に使える
材質
本体:ABS、ダストケース:PS
色
レッド
規格
JIS規格
サイズ(mm)
46×90×91
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035049
EK-1267-R
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください