SONIC(ソニック)[文具]
Vゼムクリップ 大 シルバー
書類をまとめやすいV字型。
材質
スチール
色
シルバー
サイズ
大
質量(g)
190
サイズ(mm)
28
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035103
GM-650
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください