SONIC(ソニック)[文具]
カラーダブルクリップ 中
カラーバリエーションで書類整理もラクラク便利なWクリップ!
材質
スチール(カラー塗装)
サイズ
中
口幅(mm)
25
綴じ枚数
約100枚
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個×10袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035119
GP-461-B
青
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
58035128
GP-461-R
赤
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください