曜日別特売

ファッションポケット スマート

ファッションポケット スマート - SONIC(ソニック)[文具]ファッションポケット スマート - SONIC(ソニック)[文具]ファッションポケット スマート - SONIC(ソニック)[文具]ファッションポケット スマート - SONIC(ソニック)[文具]

ポケットのない服に!ファッションポケットスマート
ワンタッチ 取付けカンタン!
取り出しやすい2ポケット
レギュラーサイズのポケットティッシュも入る!
自分好みにアレンジOK

材質本体=ポリエステル、クリップ=POMブルーサイズ(mm)118×163×19、本体のみ(クリップなし):118×130×10、ティッシュ入れ部内寸:110×100、ポケット部の深さ:120と90、パッケージ:187×170×19内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035277GS-7145-B
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポケットのない服に「ファッションポケット スマート」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする