トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス

トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス - SONIC(ソニック)[文具]

時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能

付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)主要材質主要材質=ABS機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB表示形式アナログ設定時間60分設置方法自立タイマー設定最大:60分サイズ(mm)192×102×51カウントダウン機能カウントダウン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035347LV-3521-Iアイボリー64-8822-55
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
58035356LV-3521-MBミントブルー64-8822-56
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

時っ感タイマー 時計プラス 色で時間の経過を実感
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする