リビガク マイプランボード 宿題忘れ、忘れ物をなくす アイボリー

リビガク マイプランボード 宿題忘れ、忘れ物をなくす アイボリー - SONIC(ソニック)[文具]リビガク マイプランボード 宿題忘れ、忘れ物をなくす アイボリー - SONIC(ソニック)[文具]リビガク マイプランボード 宿題忘れ、忘れ物をなくす アイボリー - SONIC(ソニック)[文具]リビガク マイプランボード 宿題忘れ、忘れ物をなくす アイボリー - SONIC(ソニック)[文具]リビガク マイプランボード 宿題忘れ、忘れ物をなくす アイボリー - SONIC(ソニック)[文具]

宿題忘れ、忘れ物「0」へ!1日スケジュール
『やることの見える化』&『達成感』で子供の自立を応援します!

付属品イレーザー付専用マーカー(黒・赤)、マグネット(30個+無地10個)、スタンド足付き!アイボリー主要材質スチールサイズ(mm)ホワイトボード:397×297×10、スタンド足:23×18×62、専用マーカー:121×16×13アズワン品番64-8822-58繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035365LV-4156-I
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

子どもの自立を応援。マイプランボード!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする