曜日別特売

メタルマグフック シンプル ラバーグリップ

メタルマグフック シンプル ラバーグリップ - SONIC(ソニック)[文具]メタルマグフック シンプル ラバーグリップ - SONIC(ソニック)[文具]メタルマグフック シンプル ラバーグリップ - SONIC(ソニック)[文具]メタルマグフック シンプル ラバーグリップ - SONIC(ソニック)[文具]メタルマグフック シンプル ラバーグリップ - SONIC(ソニック)[文具]メタルマグフック シンプル ラバーグリップ - SONIC(ソニック)[文具]メタルマグフック シンプル ラバーグリップ - SONIC(ソニック)[文具]メタルマグフック シンプル ラバーグリップ - SONIC(ソニック)[文具]
(6件のレビュー)

コンパクトながら強力なマグネットフック

特性強力材質PS・スチールフックブランコ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035469MG-4130S31×48×282
520
449
494(税込)
当日出荷
34080209MG-4260S31×48×282
520
469
516(税込)
当日出荷
34080489MG-4298M40×55×304
680
639
703(税込)
当日出荷
58035478MG-4157M40×55×304
680
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: デスク回りの整理

会社デスク回りのコード類をまとめて引っ掛けています。(PC関係や電話)
引っ掛ける部分が大きいので、まとめて引っ掛けることが出来便利です。
リピ購入です。

対象商品 : 58035478
2024-07-30
用途: 食品工場にて使用
製造業

掛ける部分にマチがあるタイプが中々無くて探してました。
デザインがシンプルで、かつ吸着力もしっかりと強めです。
お気に入りに入れて、何度もリピートしてます。
もう少し安価だと嬉しいですが・・
10%引きの時に、まとめて購入してます。

対象商品 : 34080489
2021-09-27
用途: 換気扇フードに取り付けて、フライパンを吊るすのに利用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたアルミのフライパンのときは百均のマグネットフックで足りたのですが、リバーライト製の鉄フライパンは安定して吊るすことができなかったので、本品に交換しました。
フック部分がスイングしてしまうのが難点ですが、安定して吊り下げることができています。

対象商品 : 34080209
2020-05-07
用途: 洗車ブラシ等の整理
福岡酸素株式会社

ラバーで傷付かないのが良い。
マグネットがもう少し強力だと使い易い。

対象商品 : 34080489
2019-10-07
用途: 制御盤内の鍵保管用
株式会社荏原電産

ラバーカバーが有る事で磁石により傷がつく事も予防出来、非常に良い。

対象商品 : 58035469
2024-03-13
用途: 部品の整理
教育・研究機関

少し幅のある物を掛ける為アームの部分が長めの物を選んだ、このフックはアームの長さが特徴と思うのでアームの内径などサイズをもう少し分かりやすく表示してほしい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする