SONIC(ソニック)[文具]
ネームマグフック 3kg 1個入 白
(1件のレビュー)
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質
本体=ABS、フック=スチール
色
白
耐荷重(kg)
3
シール可能幅(mm)
36
フック
スイング
サイズ(mm)
42×70×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035539
MG-496-W
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください