曜日別特売

超強力マグネットフック 7kgタイプ

超強力マグネットフック 7kgタイプ - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 7kgタイプ - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 7kgタイプ - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 7kgタイプ - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 7kgタイプ - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 7kgタイプ - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 7kgタイプ - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフック 7kgタイプ - SONIC(ソニック)[文具]

スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック

特性超強力寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×36フック自在回転内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035584MG-757-B目安:垂直方向/約7、水平方向/約5本体=ABS・R-POM、フック=スチール、マグネット=超強力マグネット保護シート付
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
58035593MG-757-OR目安:垂直方向/約7、水平方向/約5本体=ABS・R-POM、フック=スチール、マグネット=超強力マグネット保護シート付
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
58102949MG-757-W-目安:垂直方向約7、水平方向約5本体=ABS・R-POM、マグネット=超強力マグネット-
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする