α-MAGホワイトボードシート

α-MAGホワイトボードシート - SONIC(ソニック)[文具]α-MAGホワイトボードシート - SONIC(ソニック)[文具]α-MAGホワイトボードシート - SONIC(ソニック)[文具]α-MAGホワイトボードシート - SONIC(ソニック)[文具]α-MAGホワイトボードシート - SONIC(ソニック)[文具]α-MAGホワイトボードシート - SONIC(ソニック)[文具]α-MAGホワイトボードシート - SONIC(ソニック)[文具]α-MAGホワイトボードシート - SONIC(ソニック)[文具]

新性能!極薄なのに強力なマグネットシート!
軽量なので、持ち運びもラクラク!

材質PO、CPE、マグネットシート厚さ(mm)マグネット部厚さ:0.2繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035706MS-334450×300×0.364-8822-90
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
58035715MS-336900×600×0.364-8822-92
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
58035724MS-3371200×900×0.364-8822-93
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
58035733MS-3381800×900×0.364-8822-94
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
58035749MS-3392400×1200×0.364-8822-95
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする