SONIC(ソニック)[文具]
丸型名札 大 両用
グループごとの使い分けに便利なカラーをラインナップ。
グリーン購入法
適合
材質
本体:PS、リング:PE、カバー:PET
直径(Φmm)
商品:Φ50、表示面:Φ40、中紙:Φ42
サイズ
大
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035855
NF-15-B
青
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
58035864
NF-15-R
赤
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
58035873
NF-15-W
白
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
58035889
NF-15-Y
黄
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください