SONIC(ソニック)[文具]
マツバ付きリール
裏面にマグネットが付いているので、オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です
主要材質
リール=ABS
サイズ(mm)
32×44×17
長さ(mm)
リール:750
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
伸縮範囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035916
NF-2641-D
黒
リール:最大75
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
58035925
NF-2641-W
白
-
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください