曜日別特売

リール式吊下げ名札 2枚収納タイプ

リール式吊下げ名札 2枚収納タイプ - SONIC(ソニック)[文具]リール式吊下げ名札 2枚収納タイプ - SONIC(ソニック)[文具]

リール式だから、ムダのない身のこなしができます。

材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=ポリエステル、クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=PA幅(mm)10中紙サイズ(mm)91×56伸縮範囲(cm)伸縮自在リール:75以内紐長(cm)約80リール機能あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58035943NF-418-B64-8823-07
650
549
604(税込)
当日出荷
58035959NF-418-R64-8823-08
650
549
604(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする