SONIC(ソニック)[文具]
IDカード用 吊下げ名札
見た目がスッキリ!大切なIDカードを守る工夫にも注目。
材質
表示面=PO、紐=PET
幅(mm)
10
中紙サイズ(mm)
96×64(A7対応)
グリーン購入法
適合
紐長(cm)
約90
内容量
1箱(10袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035968
NF-451-G
緑
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
58035977
NF-451-Y
黄
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください