曜日別特売

IDカード用 吊下げひも 10本入

IDカード用 吊下げひも 10本入 - SONIC(ソニック)[文具]IDカード用 吊下げひも 10本入 - SONIC(ソニック)[文具]IDカード用 吊下げひも 10本入 - SONIC(ソニック)[文具]IDカード用 吊下げひも 10本入 - SONIC(ソニック)[文具]IDカード用 吊下げひも 10本入 - SONIC(ソニック)[文具]IDカード用 吊下げひも 10本入 - SONIC(ソニック)[文具]IDカード用 吊下げひも 10本入 - SONIC(ソニック)[文具]IDカード用 吊下げひも 10本入 - SONIC(ソニック)[文具]

素材や色だけでなく、機能性もさまざまなタイプがあります。

材質表示面=PS幅(mm)10グリーン購入法適合紐長(cm)約90内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58036038NF-558-D64-8823-20
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
58036047NF-558-G64-8823-21
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
58036056NF-558-R64-8823-22
1,500
999
1,099(税込)
8日以内出荷
58036065NF-558-Y64-8823-23
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする