SONIC(ソニック)[文具]
丸型名札 大 両用 10個入
グループごとの使い分けに便利なカラーをラインナップ。
材質
本体:PS、リング:PE、カバー:PET
色
白
直径(Φmm)
商品:50、表示面:40、中紙:42
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036144
NF-685-W
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください