SONIC(ソニック)[文具]
リール式吊下げひも スタンダード バラ
いろんなタイプの中から個性に合った1つを見つけられます。
材質
リール:ABS、バンド:PE、安全調整パーツ:PP、紐:PET
幅(mm)
10
伸縮範囲(cm)
伸縮自在リール:75以内
グリーン購入法
適合
紐長(cm)
約90
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036239
NF-958-B
青
64-8823-41
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
58036248
NF-958-D
黒
64-8823-42
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
58036257
NF-958-R
赤
64-8823-43
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください