SONIC(ソニック)[文具]
レオーネ筆入 ライトニング ブルー
軽量・丈夫「レジェンド級」その手の中に伝説を。
材質
本体:ABS・PE・PU
色
ブルー
質量(g)
160
サイズ(mm)
92×240×33
アズワン品番
64-8823-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036284
SK-1140-B
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください