SONIC(ソニック)[文具]
レオーネ筆入 スパイダー ブラック
軽量・丈夫「レジェンド級」その手の中に伝説を。
材質
本体:ABS・PE・PU
色
ブラック
質量(g)
160
サイズ(mm)
92×240×33
アズワン品番
64-8823-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036293
SK-1141-D
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください