アズマ工業
自在ほうき 木柄 スペア
自在ほうき木柄のスペアタイプ。
ホコリが舞いあがりにくい。
細かいゴミも残さず掃き取る。
材質
ヘッド:木、金具:スチール
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
穂幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58034489
SP070
310
約310×24×95
約145
約300
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
58034498
SP080
460
約460×24×95
約195
約450
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
58034507
SP090
620
約620×24×95
約237
約600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください