アズマ工業
ミニコンビブルーム
先割れ加工の穂だから細かいホコリも掃きとれる。
立ててスリムに収納できる。
材質
ほうき 穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ヘッド:ポリエチレン、ちりとり 本体:ポリプロピレン
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約218×43×520
材質(柄部)
木/PEチューブ
材質(ヘッド)
ポリエチレン
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
穂幅(mm)
約200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58034516
BR147
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください