SONIC(ソニック)[文具]
リール式吊下げ名札 ハードタイプ
伸縮75cmのリールの裏面には360度回転式のクリップ付
上下出し入れ式でカードを紛失しにくい丈夫なハード表示面
グリーン購入法
適合
材質
表示面=PC、紐=PET、リール=ABS
サイズ(mm)
表示面:96×66
紐長(cm)
約90
幅(mm)
10
長さ(cm)
リール:約75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036205
NF-948-B
青
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
58036214
NF-948-D
黒
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください