曜日別特売

ウッドデッキフェンス材10本セット

ウッドデッキフェンス材10本セット - サンセルフウッドデッキフェンス材10本セット - サンセルフウッドデッキフェンス材10本セット - サンセルフウッドデッキフェンス材10本セット - サンセルフウッドデッキフェンス材10本セット - サンセルフウッドデッキフェンス材10本セット - サンセルフウッドデッキフェンス材10本セット - サンセルフウッドデッキフェンス材10本セット - サンセルフ
(3件のレビュー)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。

用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(kg)3内容量1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803708811-SV BRライトブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5803709711-SV BLブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5803710611-SV DBダークブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: ウッドフェンス施工時
サービス業

長さのムラが多く感じた。2000~2020mmくらいまでズレがあるので、スライダーがない場所での施行はおすすめしない

対象商品 : 58037097
2024-08-01
用途: 手摺下部の目隠しフェンス
建設業・工事業

加工、設置共に容易で見栄えも良い感じに仕上がりました。目隠し等の後施工時には、この商品が使い勝手が良いと思います。色目も選べますし、強度も十分だと思います。

対象商品 : 58037097
2024-03-29
用途: マリーナの桟橋天板
株式会社 山水製造業

溝付なので水捌けがよく、雨天時に滑らない板で、天然木のように腐食しないので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする