曜日別特売

ウッドデッキイペデザイン床板材4本セット

ウッドデッキイペデザイン床板材4本セット - サンセルフウッドデッキイペデザイン床板材4本セット - サンセルフウッドデッキイペデザイン床板材4本セット - サンセルフ

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
オリジナルのホワイトカラー。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。樹脂固定部材3-SVを用いることで床面に一切ビスが出ない施工も可能ですのでお子様がはだしで乗っても安心です。根太間隔は400mm程度を推奨しています。フェンスにて使用の際は重量があるので支柱の強度に注意して施工ください。フェンス材に使用の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)4本セットになります。

用途ウッドデッキの床板材などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)140厚さ(mm)23質量(kg)5.8イペデザインホワイト内容量1セット(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803713313-SV WH
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする