ウッドデッキアルミ下地材3m×4本セット

ウッドデッキアルミ下地材3m×4本セット - サンセルフウッドデッキアルミ下地材3m×4本セット - サンセルフウッドデッキアルミ下地材3m×4本セット - サンセルフウッドデッキアルミ下地材3m×4本セット - サンセルフウッドデッキアルミ下地材3m×4本セット - サンセルフ

アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
頑丈軽量で3m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。

用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。材質アルミ長さ(mm)3000幅(mm)75質量(kg)5ブラック高さ(mm)50内容量1セット(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803740420-AL3M*4
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする