ウッドデッキアルミ用ブラックビス
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。
先端部はドリルビスなので施工性も最適です。主に下地製作時の接続や補強に最適です。お得な200本パックです。
用途アルミウッドデッキ下地製作の際の接続に最適なブラックカラー処理済のビスです。
材質鉄(ブラック塗装)
色ブラック
質量(g)2
ねじ頭径(mm)10
首下長(mm)25
太さ(mm)4
内容量1セット(200本)
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |