Devcon(デブコン)
デブコンB 非劇物品 4ポンド
非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途
各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
硬化時間(時間)
16/25℃
硬度(ショア D)
85
材質
(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
色調
(混合後)濃灰色
混合比
(主剤:硬化剤)9:1
仕様
(有機則)該当せず
質量(kg)
主剤(1.63)、硬化剤(0.18)
比重
(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
45
危険等級
Ⅲ
塗布材質
金属全般、コンクリート、木材、石材
危険物の性状
非水溶性
注意
※可使時間、硬化時間は使用環境温度及び塗布厚みに影響を受けますので注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
可使時間(分/25℃)
硬化時間(時間)
硬度(ショア D)
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58036747
DV10220J
1セット(1.81kg)
120
45
16/25℃
85
指定可燃物/第四類
可燃性液体類/第三石油類
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
58036756
DV10220J
1箱(1.81kg×6セット)
120
45
16/25℃
85
第四類/指定可燃物
第三石油類/可燃性液体類
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください