真空パック器Maxima2

真空パック器Maxima2 - フレーム・ノバ真空パック器Maxima2 - フレーム・ノバ真空パック器Maxima2 - フレーム・ノバ真空パック器Maxima2 - フレーム・ノバ

18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空
パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ)
2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード
slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。
turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。
食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード
明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単
圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク
縦置き出来るので収納場所に困らない
マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能
別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して
専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など
小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。
別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。
従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます
カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ

付属品カッター、ホース適合ACJ1083質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58037508MV608
90,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする