曜日別特売

SCeaTa CT4-LX TT 305

SCeaTa CT4-LX TT 305 - SATO(サトー)SCeaTa CT4-LX TT 305 - SATO(サトー)

『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』
設置される環境を考えて、よりコンパクトに。
大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。
コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。

対応OS
Windows OS 32bit: 10 / 8.1
Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012
フォント
【ビットマップフォント】
英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)
OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)
漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40
標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)
【スケーラブルフォント】
16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)
用紙サイズ
【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)
【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)
【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)
【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mm
用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC印字方式感熱/熱転写方式兼用解像度305dpi(12dot/mm)印字速度2, 3, 4, 5, 6インチ/秒バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded StackedLEDSTATUS(赤/青)LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※本体に半年のメーカー保証がついております。メーカーの無料サービスであるSOS接続・ユーザー登録方法により保証を延長する事が可能です。
(保証の延長には申込みが別途必要です。)
※保守・修理につきましてはモノタロウお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58040649WWCT04040STD ケーブル無し
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040658WWCT04020STD+USBケーブル付き
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040667WWCT04030STD+RS232Cケーブル付き
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040676WWCT04080STD+WLAN/BTケーブル無
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040685WWCT04140CT ケーブル無し
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040694WWCT04120CT+USBケーブル付き
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040703WWCT04130CT+RS232Cケーブル付き
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040719WWCT04180CT+WLAN/BT ケーブル無
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040728WWCT04240DIS ケーブル無し
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040737WWCT04220DIS+USBケーブル付き
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040746WWCT04230DIS+RS232Cケーブル付き
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58040755WWCT04280DIS+WLAN/BTケーブル無
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする