曜日別特売

【レンタル】プラニメーター

【レンタル】プラニメーター - タマヤ計測システム

面積計を進化させた高機能
ポイントモード機能付モデル
±0.1%の高精度
自動閉塞機能
測定値の平均・累積機能
小数点桁の指定
オートパワーオフ機能
縮尺設定及び実寸補正機能付き

セット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース測定範囲300mm×10m質量(g)約630電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)分解能0.05mm精度(%)±0.1測定機能面積、辺長、線長本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×40測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定充電時間(時間)約15、測定モード:約20(充電中も使用可能)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×183×64使用時間(時間)約20サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279629PX-10S5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279638PX-10S10
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279647PX-10S15
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279656PX-10S30
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279665PX-10S延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59737356PX-10S60
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737365PX-10S90
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737381PX-10S120
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする